あすなろ書房
まめまめくん
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52598797
品番
9784751528228
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
書籍
¥
1,000
バスケットに入れる
お人形のくつをはき、マッチ箱の中でねむるまめまめくんは、ちっちゃいけれど何でもできた。小学校へ行くまでは……。みんなとちょっと違う子にエールをおくる心あたたまるカナダの絵本。
ジャンル
外国
文学
小説
初版年月
2016/10/01
分類
児童
判型
A5
ページ数
32
著者名
デヴィッド・カリ 文 ふしみみさを