ひかりのくに
も・や・し~!
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52598894
品番
9784564010941
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
書籍
¥
850
バスケットに入れる
「かたづけやさ~い」に続くおやさい生活絵本シリーズ。「静かにしてね」と伝える繰り返しが楽しい展開。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2016/06/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
24
著者名
わたなべあや 絵