曜日別特売
CLA2303-3FL スマートホーム分電盤 CLA-FL 河村電器産業 52599006

スマートホーム分電盤 CLA-FL

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード52599006品番CLA2303-3FL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,910
縦(mm)310横(mm)340深さ(mm)110質量(kg)4.5相線式単2使用場所露出・半埋込兼用仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤分岐回路数3リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ主幹ブレーカ容量ELB2P30A分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A分岐スペース数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52599006
2022-04-06
用途: 電気工事/受注先のハナレ分電盤
農・林・水産業

受注したハナレの電気配線工事の分電盤用に選択。
製品仕様は問題無し。
ただし、納品検品時に前面パネル咬口部のツメが折れているのを発見/強度不足と思う。
折れたツメが箱内にあったため、時間がないこともあり溶着修理して設置した。
強度再検討したほうが良いような...

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする