はじめてのAutodesk Revit & Revit LT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52599585 品番9784767822273
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,070
販売価格(税別) 書籍
3,700

建設業界で話題のBIM(BuildingInformationModeling)を最先端のソフトウェアで実践!今回新たに「ファミリ(部品)」作成の解説を大幅に増補!
1Revitの画面と基本操作(ユーザーインターフェース;画面操作ほか);
2基本設計(Revitでモデリングするための準備;Revitでのモデリング);
3プレゼンテーション(マテリアルの設定;方角、場所、太陽の設定ほか);
4図面作成(1階平面図の作成;住戸平面図の作成ほか);
5シート設定と図面の書き出し/読み込み(DWG形式への書き出しとリンク読み込み);
6ファミリの作成(テンプレートの準備;本体の作成ほか)

初版年月2016/12/01 分類一般 判型B5 ページ数319 著者名小林美砂子 中川まゆ 内田公平

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする