ArchiCAD22ではじめるBIM設計入門[基本・実施設計編]

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52599655 品番9784767825946
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,180
販売価格(税別) 書籍
3,800

企画設計モデルから基本・実施設計モデルへ。実践!BIMのテクニック。
1企画設計から基本、実施設計へ(3つの設計フェーズとBIMモデル;基本設計/実施設計モデルの環境設定ほか);
2モデルの作成(基本設計モデルの入力;実施設計モデルの入力);
3モデルから実施設計図面を作成(詳細図のビューを作成;ツールを使って詳細図を作成ほか);
4応用編(チームで作業する;ARCHICADで積算ほか)

初版年月2019/02/01 分類一般 判型B5 ページ数286 著者名BIM LABO

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする