誤り訂正符号入門 第2版

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52599865 品番9784627817128
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,740
販売価格(税別) 書籍
3,400

ブロック誤り訂正符号;
有限体;
通信路と誤り確率;
リード・ソロモン符号とその復号;
巡回符号;
フレーム;
最尤復号と畳込み符号;
符号の組合せ;
リード・ソロモン符号とBCH符号の復号;
反復的復号;
代数幾何符号;
付録A線型代数のいくつかの結果;
付録B通信路;
付録C最小多項式の表;
付録D問題の解答;
付録E訳者補遺:拡張リスト復号と積和アルゴリズム;
付録F訳者による文献紹介

初版年月2019/04/01 分類専門 判型A5 ページ数226 ジャンル情報科学 著者名イエルン・ユステセン トム・ホーホルト 阪田省二郎

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする