多倍長精度数値計算

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52599874 品番9784627854918
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,620
販売価格(税別) 書籍
4,200

多倍長計算環境を設計するための理論的基礎・計算アルゴリズムに加え、C/C++による多倍長計算ライブラリのプログラミングテクニックや、演算の高速化手法について詳しく解説。
第1章多倍長精度数値計算とは?;
第2章コンピュータにおける数値演算の基礎;
第3章コンピュータにおける計算高速化手法;
第4章GNUMPの多倍長整数演算と多倍長有理数演算;
第5章多倍長浮動小数点数演算―GMPのMPFとMPFR/GMP;
第6章マルチコンポーネント型ライブラリQD;
第7章基本線形計算と連立1次方程式の解法;
第8章混合精度反復改良法;
第9章多倍長計算の高速化技法拾遺;

初版年月2019/11/01 分類専門 判型A5 ページ数248 ジャンル情報科学 著者名幸谷智紀

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする