電気自動車の再生バッテリーを利用したポータブル電源
累計60万台以上を販売する日産リーフの高品質な再生バッテリーを活用し、車載用バッテリーの利点を最大限に活かしたポータブル電源を実現しました。この次世代のポータブル電源は、車載用バッテリーのおかげで衝撃・温度変化に強く、夏場・冬場の車内でも安心して使用できます。また、自己放電も少ないから備蓄にも最適です。信頼と安全を兼ね備え、SDGsにも貢献するポータブル電源でビジネスシーンから防災まで幅広く安心をお届けします。
車内でも安心して使えるバッテリー
温度変化に強い再生バッテリーで、-20℃~60℃の幅広い温度でも動作を保証します。
どんな場所でも快適な電気を
持ち運びしやすく、温度変化に強いため、エンジンを切った車内でも安心して電気を使えます。
放電しにくい設計でいつもの備えに安心
自己放電が少なく、満充電のまま保管しても半年で92%、1年で84%の電力を維持することが可能です。長期保存に強いバッテリーのため、いざという時の備えに安心です。