システムズモデリング言語SysML

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52599926 品番9784501550806
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,480
販売価格(税別) 書籍
6,800

SysMLを開発したコアメンバーによる定本の待望の翻訳。実例をもとにSysMLの使い方やノウハウを紹介。組込みシステム開発成功の秘訣。
第1部序論(システムズエンジニアリングの概要;モデルベースシステムズエンジニアリングほか);
第2部SysML言語の解説(SysML言語アーキテクチャ;パッケージによるモデルの編成ほか);
第3部モデリング例(機能分析を用いた蒸留器のモデリング例;OOSEMによる住宅セキュリティシステムのモデリング);
第4部モデルベースシステムズエンジニアリングへの移行(システム開発環境へのSysMLの統合;組織へのSysMLの導入);
付録ASysMLリファレンスガイド

初版年月2012/05/01 分類専門 判型B5 ページ数582 ジャンル情報科学 著者名サンフォ-ド・フリ-デンタ-ル アラン・ム-ア リック・スタイナ-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする