9784822296766 CAD利用技術者試験2次元1級(機械)公式ガイドブック 2019年度版 日経BPマーケティング 52600005

CAD利用技術者試験2次元1級(機械)公式ガイドブック 2019年度版

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52600005 品番9784822296766
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,333

コンピュータ教育振興協会が主催している「CAD利用技術者試験2次元1級(機械)」を受験する人のための公式ガイドブック(学習書)です。機械製図の基本知識と、機械系CADの上手な使い方をマスターすることを目指します。1級(機械)試験の受験資格は「CAD利用技術者試験2級」に合格していること。機械系CADシステムを実際に仕事で使っている人が主な対象です。機械図面の基本知識を問う筆記問題と、CADシステムを利用した機械製図の能力を問う実技問題が出題されます。2018年度の試験問題とその解答を掲載しています。2018年度の実技問題の解答枠、解答図などのデータをこのWebページからダウンロードできます。

初版年月2019/02/01 分類専門 判型B5 ページ数239 ジャンル情報科学 著者名コンピュータ教育振興協会

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする