共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の 物理/化学/数学
プログラミング言語の基礎理論 新装版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52600258
品番
9784320124509
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,060
販売価格(税別)
書籍
¥
4,600
バスケットに入れる
第1章プログラミング言語のモデル;
第2章型付きラムダ計算;
第3章型付きラムダ計算の拡張;
第4章型推論システム;
第5章多相型言語のモデル;
第6章レコード計算系の理論
初版年月
2019/08/01
分類
専門
判型
A5
ページ数
272
ジャンル
数学
著者名
大堀淳