※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOWA[切削工具]
TOWA[切削工具]の エンドミル
TOWA[切削工具]の その他エンドミル
CBN ラジアスエンドミル 3枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
0.6
刃長(mm)
0.3
有効長(mm)
1.5
注文コード
52600268
品番
CR300-0060-0020-0150
参考基準価格(税別)
¥23,040
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・有効長
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途
被削材:高硬度材Hrc50〜(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
トラスコ品番
500-6359
刃数
3
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.3
有効長(mm)
1.5
表面処理
ノンコート
コーナー半径(mm)
0.02
ねじれ角(°)
0
シャンク径公差(mm)
0〜-0.005
素材
CBN
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
0.6
首下径(Φmm)
0.57