CentOS 7サーバー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52600775 品番9784844380344
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別) 書籍
3,000

実際の操作+ていねいな解説+HINT!サーバー構築がゼロからわかる!Linuxサーバーのしくみやコマンド操作を基礎から解説。7.2(1511)対応。
基礎編(Linuxについて知る;回線とネットワークを準備する;Linuxをインストールする;基本操作をマスターする;Linuxを準備する;サーバーを準備する;Linuxをリモート操作する);
インターネット編(DNSサーバーを作る;Webサーバーを作る;メールサーバーを作る;ブログとオンラインストレージを作る;クライアントをインターネットに接続する);
イントラネット編(DHCPサーバーを作る;Windows用のファイルサーバーを作る;プリントサーバーを作る);
管理編(サーバーを仮想化する;Linuxを保守する)

ジャンル
電子
通信
初版年月2016/06/01 分類専門 判型B5 ページ数430 著者名辻秀典 渡辺高志 インプレス(2014)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする