関数型思考を新たに身につけるのは一筋縄ではいきません。本書では、この関数型思考の実践を第1の目標にしています。関数型のメリットに触れながら、ECMAScript2015(ECMAScript6)をベースに、実践テクニックを網羅的かつ段階的に解説していきます。より現場指向のテクニックとして、テストや最適化の手法、非同期処理を扱う手法についても説明します。一般的なテクニックに飽き足らず、より上位レベルの技術の習得を目指すJavaScriptプログラマーに格好の一冊です。
1発想の転換とキーコンセプト(関数型で思考する;関数型言語としてのJavaScript);
2関数型のデザインとコーディング(データ構造の数を減らし、操作の数を増やす;モジュール化によるコードの再利用;複雑性を抑えるデザインパターン);
3関数型のスキルを磨く(関数型コードのテスト;関数型コードの最適化;非同期イベント/データのための関数型手法)