※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOWA[切削工具]
TOWA[切削工具]の エンドミル
TOWA[切削工具]の その他エンドミル
CBN ラジアスエンドミル 4枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
6
刃長(mm)
2
注文コード
52600968
品番
CR400-0600-0500-1500
参考基準価格(税別)
¥52,592
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途
被削材:高硬度材Hrc50〜(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
仕様
首角(°):15
トラスコ品番
501-1131
材質
CBN
刃数
4
全長(mm)
50
刃長(mm)
2
表面処理
ノンコート
コーナー半径(mm)
0.5
ねじれ角(°)
0
シャンク径公差(mm)
0〜-0.005
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
6
首下径(Φmm)
5.92