詳説正規表現 第3版

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52601055 品番9784873113593
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,280
販売価格(税別) 書籍
4,800

数学用語に由来する「正規表現」とは、各種プログラミング言語などに実装された、文書処理、フォーマット変換、検索処理のための基礎技術。体系の複雑さや実装ごとの違いを超えて、正規表現の本質を掘り下げる未曾有の解説書である。第3版では、Javaや.NETなどのプログラミング言語に加えて、新たにPHPにも対応。圧倒的な情報量で詳しくていねいに解説するスタイルはそのままに、全編にわたって細かく加筆、修正がなされている。正規表現の真髄を解くロングセラーが遂に待望の改訂、第3版!
このような方におすすめ
プログラマ、システム管理者、あらゆる情報関連技術者

ジャンル
電子
通信
初版年月2008/04/01 分類専門 判型B5 ページ数501 著者名ジェフリ-・E.F.フリ-ドル ロングテ-ル 長尾高弘

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする