曜日別特売
9784873118222 Go言語でつくるインタプリタ オーム社 52601527

Go言語でつくるインタプリタ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1冊注文コード52601527品番9784873118222
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,740
販売価格(税別)書籍
3,400

Go言語を使って架空のプログラミング言語のインタプリタを作りながら言語の作り方とコンピュータの内部の動作を学ぶ書籍です。300ページ弱の分量で、インタプリタがどのように作られているのかを実際に言語を作りながら学ぶことができるます。
このような方におすすめ
プログラミング言語がどう動いているか・どう作られているかに興味はある人

ジャンル
電子
通信
初版年月2018/06/01分類専門判型B5変ページ数296著者名トシュテン・ボール 設樂洋爾
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする