After Effects forアニメーション

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52601798 品番9784802510660
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,180
販売価格(税別) 書籍
3,800

クライマックスを極めろ。アニメーション現場のコンポジットノウハウを凝縮。中級者へのステップアップ!!STEPbySTEPでわかるテクニックTIPS集。
01BasicOperation(インターフェイスの役割;アニメーション制作のための素材;アニメーション制作のための設定ほか);
02CompositeTechnique(位置関係を示す―”パン”;主人公に注目させる―”T.U/T.B”トラックアップ/トラックバック;滑り込むカット―”S.L”スライドほか);
03EffectTechnique(潤む瞳―”透過光”;光と影の表現―”フレア””パラ”;銭湯の湯気―”DF”ディフュージョン”Fog”フォグほか)

ジャンル
電子
通信
初版年月2017/10/01 分類専門 判型B5 ページ数287 著者名大平幸輝

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする