Premiere Pro

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52601807 品番9784802510462
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,740
販売価格(税別) 書籍
3,400

中級者ユーザーに向けた、スキルアップの技とコツ。プロの現場で求められる効率と品質を習得する必携の1冊。AdobePremiereProCC2017対応。
第1章メディア操作テクニック―編集に使用する素材の効率的な操作方法;
第2章カット編集テクニック―基本的な編集を素早く的確におこなう操作方法;
第3章編集ツール操作テクニック―素早い編集をおこなうツールのポイントと操作方法;
第4章トランジション操作テクニック―映像切り替えのコツと設定の調整方法;
第5章エフェクト操作テクニック―映像エフェクトの操作と高度な設定方法;
第6章合成テクニック―クリップと他素材を合成する方法とポイント;
第7章色と速度の操作テクニック―Lumetriカラーを使ったグレーディングと速度の設定方法;
第8章オーディオ操作テクニック―オーディオの操作とミックスダウンのポイント;
第9章ファイル出力テクニック―編集結果の効率的なファイル書き出し方法

ジャンル
電子
通信
初版年月2017/03/01 分類専門 判型B5 ページ数280 著者名石坂アツシ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする