曜日別特売
9784839960100 世界で闘うプログラミング力を鍛える本 マイナビ出版 52601877

世界で闘うプログラミング力を鍛える本

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1冊注文コード52601877品番9784839960100
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,180
販売価格(税別)書籍
3,800

著名なIT企業で行われる「コーディング面接」に合格しエンジニアとして採用されるための攻略本:米国で大人気のコンピュータプログラミングに関するベストセラー書です。Googleでエンジニアとして働きかつ多くの採用プロセスに関わってきた著者によって執筆されました。本書で取り上げているプログラミングの問題にはIT企業が求める能力が凝縮されています。解説も懇切丁寧で、アルゴリズムを中心としたコンピュータサイエンスの基礎知識や活用方法を楽しみながら学べます。
面接の流れ;
面接試験の舞台裏;
特殊な状況;
面接の前に;
行動に関する質問;
ビッグ・オー記法(BigO);
技術的な質問;
オファーとその後;
問題;
解法;
より高度な話題;
コードライブラリ;
ヒント

ジャンル
電子
通信
初版年月2017/02/01分類専門判型B5ページ数672著者名ゲイル・ラ-クマン・マクダウェル 岡田佑一
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする