人狼知能で学ぶAIプログラミング

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52601886 品番9784839960582
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥4,048
販売価格(税別) 書籍
3,680

機械学習、自然言語処理のプログラミングについて、人狼知能を通じて学びます。
第1章人狼知能とは;
第2章人狼知能エージェントの基礎知識;
第3章人狼知能エージェントプログラミング;
第4章機械学習入門;
第5章機械学習を活用した人狼知能エージェント;
第6章自然言語処理入門;
第7章自然言語処理を利用した人狼知能エージェント;
付録Aコマンドライン利用の基礎;
付録BJavaプログラミングの基礎;
付録Cオブジェクト指向の基礎と効率的なプログラミング;
付録DJava標準ライブラリの利用

ジャンル
電子
通信
初版年月2017/06/01 分類専門 判型B5 ページ数398 著者名狩野芳伸 大槻恭士 園田亜斗夢

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする