※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOWA[切削工具]
TOWA[切削工具]の エンドミル
TOWA[切削工具]の その他エンドミル
CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52601930
品番
CLB200-0150-0750-0500
参考基準価格(税別)
¥22,080
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途
被削材:高硬度材Hrc50〜(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。
適応加工形状:曲面加工用。
トラスコ品番
496-0944
材質
CBN
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
1.5
有効長(mm)
5
表面処理
ノンコート
ボール半径(mm)
0.75
ねじれ角(°)
0
シャンク径公差(mm)
0〜-0.005
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
1.5
首下径(Φmm)
1.44