※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52601975 品番 CLB200-0200-1000-0500
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。

用途
被削材:高硬度材Hrc50〜(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。
適応加工形状:曲面加工用。
トラスコ品番495-7770 材質CBN 刃数2 全長(mm)50 刃長(mm)2 有効長(mm)5 表面処理ノンコート ボール半径(mm)1 ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0〜-0.005 シャンク径(mm)4 刃径(mm)2 首下径(Φmm)1.96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする