実践COBOLプログラミング入門 改訂新版

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52602324 品番9784774145372
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,740
販売価格(税別) 書籍
3,400

本書は,例題プログラムを示しながら,COBOLを基本から分かりやすく解説しています。後半はCOBOLプログラムをTips形式で説明しているので,読み終わった後もリファレンスとして活用できます。また,今回はPROCOBOL環境でのデータベースプログラミングの章を追加し,より実践的な内容になりました。

ジャンル
電子
通信
初版年月2011/03/01 分類専門 判型B5 ページ数479 著者名結城圭介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする