技術評論社
技術評論社の 書籍
技術評論社の 専門書
技術評論社の 電気/電子/通信
AngularJSアプリケーションプログラミング
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52602358
品番
9784774175683
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,070
販売価格(税別)
書籍
¥
3,700
バスケットに入れる
AngularJSによる動的Webアプリケーション開発に必要となる知識が、この1冊で身に付きます。
ジャンル
電子
通信
初版年月
2015/09/01
分類
専門
判型
B5
ページ数
497
著者名
山田祥寛