技術評論社
技術評論社の 書籍
技術評論社の 専門書
技術評論社の 電気/電子/通信
正規表現技術入門
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52602394
品番
9784774172705
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
書籍
¥
3,300
バスケットに入れる
初学者向け技術解説書。パターンマッチの基本から、基本三演算および理論/数学的背景、VM型/DFA型という二大最新エンジン実装まで徹底解説。
ジャンル
電子
通信
初版年月
2015/05/01
分類
専門
判型
A5
ページ数
335
著者名
新屋良磨 鈴木勇介 高田謙