9784798060255 Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 52602717

Tableauで始めるデータサイエンス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1冊注文コード52602717品番9784798060255
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,180
販売価格(税別)書籍
3,800

データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)

ジャンル
電子
通信
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする