Vectorworksパーフェクトバイブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52602814 品番9784798146416
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別) 書籍
3,500

基本も現場で使える2D・3Dテクニックも全部わかる!本書はVectorworks最新版2018/2017の基本操作から実務で役立つテクニックまで、わかりやすく解説した1冊です。平面図や家具の三面図などの2D製図はもちろん、空間のモデリング、レンダリングといった3Dの制作、さらにプレゼンボードやイメージパース作成まで、リアリティのある実習で、手を動かしながら身につけることができます。ダウンロードできる付属データには、作例ファイルが収録されているので、すぐにVectorworksを学ぶことができます。はじめてVectorworksに触れる方も、仕事ですでに使用している方にもおすすめしたい、Vectorworksを楽しくマスターし、実務に即役立つ情報が得られる、まさに「パーフェクトバイブル」です。

ジャンル
電子
通信
初版年月2018/07/01 分類専門 判型B5 ページ数320 著者名Aiprah

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする