翔泳社
翔泳社の 書籍
翔泳社の 専門書
翔泳社の 電気/電子/通信
オラクルマスター教科書Oracle Database Bronze DBA 12
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52602848
品番
9784798136936
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
書籍
¥
3,800
バスケットに入れる
ロングセラー定番書の12c対応版。解説編と練習問題編の2分冊構成。切り取れる「試験直前チェックシート」付き。
ジャンル
電子
通信
初版年月
2015/03/01
分類
専門
判型
A5
ページ数
504
著者名
林優子