After Effects逆引きデザイン事典[CC/CS6] 増補改訂版

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52602945 品番9784798152882
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,740
販売価格(税別) 書籍
3,400

定番の使い方からプロの便利技・CC新常識まで、ずっと役立つ、不滅の一冊です。10年愛され続けてきた、「逆引きデザイン事典シリーズ」が増補改訂版となって新登場です。モーショングラフィックスとビジュアルエフェクトの定番ツール、AfterEffects。本書は、AfterEffectsCC(およびCS6)を使うあらゆる現場で、誰もがよくとまどいがちなこと、さらにこんなことができたらと思うことを中心に、知りたいところだけがすぐに引ける大事典です。基本から「タイムライン」「アニメーション」「マスク編集」「エクスプレッション」「仕上げ」「出力」、さらに「作業環境のカスタマイズ」や「効率アップ術」まで、映像制作に欠かせないノウハウを余すことなく伝授します。さらにCCの新たに加わった機能についても解説しています。初心者からプロまで、映像制作に関わる方必携の一冊です。本書はCC2017(2017年4月リリース)をベースに制作しています。〈あらゆる「ああしたい」「こうしたい」にお応えします!〉・基本操作をおぼえたい・動画編集を自前でしたい・映像編集を学びたい・便利な使い方で作業効率を上げたい・知りたいことだけサクっと調べたい・CCの最新機能が知りたい…etc.〈目次〉第1章素材の読み込みと管理第2章コンポジションの作成と設定第3章タイムラインに素材を配置第4章基本アニメーション第5章テキストアニメーション第6章シェイプレイヤー第7章3Dアニメーション第8章高度なアニメーション第9章マスク・トラックマット第10章エクスプレッション第11章エフェクト第12章仕上げと出力〈便利なリファレンス付〉・CC新機能リファレンス・ツールリファレンス・ワークスペースリファレンス・パネルリファレンス・AfterEffectsCC/CS6エフェクト早見表

ジャンル
電子
通信
初版年月2017/10/01 分類専門 判型B5 ページ数367 著者名高木和明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする