翔泳社
翔泳社の 書籍
翔泳社の 専門書
翔泳社の 電気/電子/通信
独習C++ 第4版
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52603067
品番
9784798119762
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
書籍
¥
3,200
バスケットに入れる
言語仕様の初歩からSTL入門まで、C++を詳しく体系的に学習できるテキスト。徹底的に演習を行うことで、プログラミング言語C++の基礎が確実に身につく1冊。CD-ROMは館外貸出不可。
ジャンル
電子
通信
初版年月
2010/10/01
分類
専門
判型
B5
ページ数
549
著者名
ハ-バ-ト・シルト トップスタジオ 神林靖