翔泳社
翔泳社の 書籍
翔泳社の 専門書
翔泳社の 電気/電子/通信
オラクルマスター教科書Oracle Database Gold 12(トゥエルブ)c Upg 新機能編
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52603268
品番
9784798138176
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,820
販売価格(税別)
書籍
¥
6,200
バスケットに入れる
Oracle11gから12cへ、移行試験の決定版学習書。1冊ずつ取り外せる「解説編」「練習問題編」の2分冊構成。切り取れる「試験直前チェックシート」付き。
ジャンル
電子
通信
初版年月
2014/09/01
分類
専門
判型
A5
ページ数
486
著者名
代田佳子