曜日別特売
00296469 アクリルパーテーションVer.2 三和製作所 52603577

アクリルパーテーションVer.2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可お客様組立品9日以内出荷とは
幅(mm)900
内容量1台注文コード52603577品番00296469
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

シーンや用途で使い分けよう!アクリルパーテーション3シリーズ
飛沫感染リスクの高い環境からみなさんを守る!透明アクリルパーテーション。
工具不要!置くだけで出来る飛沫感染予防です。
3段階(3cm間隔)で設置の高さを選択できます。
隙間を物品の大きさに調節する事により、教科書や書類などの受け渡しが可能です。

付属品脚金具4個、ネジ4個、ナット4個材質【板】アクリル【脚部】スチール幅(mm)900質量(kg)1.8高さ(mm)585~645奥行(mm)202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする