曜日別特売
00299516 プラダンパーテーション 8枚セット 三和製作所 52604155

00299516 プラダンパーテーション 8枚セット 三和製作所 52604155
00299516 プラダンパーテーション 8枚セット 三和製作所 52604155
00299516 プラダンパーテーション 8枚セット 三和製作所 52604155
00299516 プラダンパーテーション 8枚セット 三和製作所 52604155
00299516 プラダンパーテーション 8枚セット 三和製作所 52604155
00299516 プラダンパーテーション 8枚セット 三和製作所 52604155
00299516 プラダンパーテーション 8枚セット 三和製作所 52604155
00299516 プラダンパーテーション 8枚セット 三和製作所 52604155

プラダンパーテーション 8枚セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ホワイト
内容量1セット注文コード52604155品番00299516
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

避難所でのプライベートスペース確保に
災害時の避難所やイベントなどの区分けスペースに活用できます。
折りたたんで収納でき、省スペースで保管することができます。
軽量なので力をかけずに簡単に組立ができます。【実用新案】第3230155号

付属品連結パーツ×16個材質ポリプロピレン製(PP)幅(mm)1160厚さ(mm)5質量(kg)12.9ホワイト高さ(mm)1350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする