AGF ブレンディ レギュラー・コーヒー ドリップパック スペシャル・ブレンド100袋

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(7g×100袋) 注文コード52604887 品番15481
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

365日おいしいドリップ。「Blendy(ブレンディ)」 レギュラー・コーヒー ドリップパックは、豊かな香りと、雑味のないクリアなコクが最後のひとくちまで続く、マグカップでお楽しみいただけるドリップコーヒーです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 レギュラー・コーヒー ドリップパック スペシャル・ブレンド100袋は、バランスのよい、まろやかな香りとコクが、最後のひとくちまで続きます。毎日のおいしい一杯を、お楽しみいただけます。1杯1杯がいつも新鮮な個包装タイプ。
開封したとき、淹れているとき、そして飲むとき。「ブレンディ」 ドリップパックは様々な段階のコーヒーの香りで、あなたのリラックスタイムを一層豊かに演出します。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発したドリップコーヒーです。
100杯分なので、オフィスやご自宅でたくさん消費される方に最適なドリップコーヒーです。

シリーズブレンディ 種類キリマンジャロ・ブレンド 用途●対応カップ 直径6.5~9cm ●用意するもの:お湯約180ml●バッグを振り、粉を下によせ、キリトリ線下の点線に沿って切り取る。●フックの下部をつまみ、左右に広げカップのフチにセットする。●フックの外側を折り曲げ、注ぎ口を安定させる。●少量のお湯を粉に注ぎ、約20秒蒸らした後、2、3回に分けてお湯を注ぐ。 アズワン品番65-0376-54
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※お湯によるやけどにご注意ください。
※開封後は、すぐにお召し上がりください。
※フックにコーヒー油分が染み出て変色することがありますが、品質に問題はありません。
※カップを持ってお湯を注ぐことは、ドリッパーが倒れやけどする恐れがありますのでおやめください。
※あけくちでバッグを破かないように端によせてから開封してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52604887 15481 73662156 99587 AGF ブレンディ レギュラー・コーヒー ドリップパック キリマンジャロ・ブレンド100袋 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) AGF ブレンディ レギュラー・コーヒー ドリップパック キリマンジャロ・ブレンド100袋 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 1箱(100袋) 5,498 税込5,938 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73662138
2026-02-26
用途:
会社の事務所
運輸・通信業

手軽に飲めてとても美味しいです。
毎回、購入しています。

2025-12-08
用途:
来客時のおもてなしに
建設業・工事業

お客様のご来店時に使用。箱で購入で欠品の恐れが無く、重宝しています。

2025-11-28
用途:
事務所
建設業・工事業

スペシャルとモカを発注しました。コーヒーにこだわりのある職員さんが喜んでいました。

2025-11-26
用途:
休憩時
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

ブレンディのドリップコーヒー。
手軽でおいしくいいただいています。

2025-11-25
用途:
建設作業現場
株式会社横河ブリッジ 様 (建設業・工事業)

インスタントと違ってやっぱりドリップコーヒーは美味しいです。
大容量なのでしょっちゅう発注しなくて済むので良いです。

2025-02-05
用途:
福利厚生
医療・福祉・介護関連業

すぐに届きました。
割引の日でしたので初めて購入してみました。
とてもおいしかったので、また、購入したいと思います。

対象商品:
73662138
2022-09-14
用途:
休憩時

小さな事業所で、自販機も置いてありませんので、いつでも飲めるように常備しています。

対象商品:
52604896
2022-01-30
用途:
休憩時
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもこの商品の味違いを購入しております。たまには違う味を、と購入してみました。やや苦みが強い感じで気に入っております。個包袋に一言書いてるのを読んで癒されながら休憩してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする