AGFプロフェッショナルほうじ茶1L用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本×12箱) 注文コード52605255 品番45013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「誰でも簡単プロの味」。「AGF プロフェッショナル」は、ホテルのアメニティやレストランのドリンクバー、接客時のおもてなしなど、外食産業に携わる「プロフェッショナル」のパートナーとして、ユーザー様の使い勝手に合わせた"プロ品質"の商品の提供とロス削減やオペレーション改善、粉末だからできるアレンジメニューによるメニュー数増加など幅広いソリューションをご提案するAGFの業務用ブランドです。
AGFプロフェッショナル ほうじ茶1L用は、石臼挽きほうじ茶葉使用。香ばしい香りが特長のほうじ茶です。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。
ホットはもちろん、冷たい水にもサッと溶けるので、手間いらずで誰でも簡単にプロのほうじ茶をお楽しみいただけます。
デキャンタを使ってホテルや外食店のビュッフェ・フリードリンク・ランチサービスなどのサービスドリンクにもおすすめです。
粉末タイプなので保管スペースも有効活用でき、必要な時に必要な量だけ提供できるので、ロスを削減しつつバラエティが広がります。

用途
●スティック1本を容器に入れます。
●1Lのお湯または水で溶かしてご利用ください。
種類ほうじ茶
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※開封後はできるだけ早くご使用ください。
※デキストリンは植物のでんぷんを原料とした炭水化物です。お茶の風味を生かして保持する目的で使用しています。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※原材料由来の成分が沈殿または浮遊することがありますが、品質には問題ありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52605255 45013 57544096 45013 AGFプロフェッショナルほうじ茶1L用 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) AGFプロフェッショナルほうじ茶1L用 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 1箱(10本) 1,298 税込1,402 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57544096
2023-05-18
用途:
仕事中の水分補給に
株式会社須藤オルガン工房 様

お湯を沸かしたりする手間が省けてたすかる。
なんと「取り扱い終了」になってしまった、残念。

1人が参考にしています
対象商品:
57544096
2022-05-06
用途:
休憩時
オリエント産業株式会社 様 (卸売・小売業)

色々な粉ほうじ茶を試しましたが、このほうじ茶が一番美味しかったです。素早くお茶が出来、ごみも出ず、助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする