無限ジッパーテーション ミドル

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 イエロー 仕様三つ折り 注文コード52605729 品番00362879
参考基準価格(税別)¥57,800 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は色・仕様15種類から選べます 他の種類を見る

つなげて+つなげて 作れるスペースは無限大 無限ジッパーテーション
ジッパーでカンタン連結
追加板でスペースとカラーのバリエーションがアップ!
6枚例 着替えスペース、健康診断に
10枚例 避難所の個人スペースに
軽量設計で移動や設置がラク!片手で持てる軽さ!1枚約1.9kg
着脱可能なパーテーション。汚れて取り外して洗えます。布はフレームに被せるだけ。簡単に着脱できます。
選べる5色!色違いで並べてカラフルに!

仕様三つ折り 材質フレーム:スチール、布:ポリエステル 幅(mm)900(1枚あたり) 質量(kg)1.9(1枚あたり) イエロー 高さ(mm)1570(1枚あたり) 奥行(mm)30(1枚あたり) グリーン購入法適合
注意
※単体で自立させるには専用の安定脚が必要です。(メーカー品番「00364370」)
※単品、二つ折り、三つ折りで内容のファスナー位置が変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする