ベストコ
ベストコの キッチン・調理用品
ベストコの 保存容器・調味料入れ
ベストコの シール容器・フードコンテナ
New Style フードコンテナー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52605885
品番
LD-203
参考基準価格(税別)
¥368
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
4方向からしっかりロック、冷凍保存OK
フタを外して電子レンジ使用可
食器洗い乾燥機OK
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度140度・耐冷温度-20度)、蓋:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度120度・耐冷温度-20度)
容量(mL)
420
電子レンジ
対応
機能
ロック機能
質量(g)
53
寸法(cm)
12×12×7.5
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
RoHS指令(10物質対応)
対応