曜日別特売
A-77017 フライパン ベルフィーナライトプレミアム アーネスト 52607039

 

A-77017 フライパン ベルフィーナライトプレミアム アーネスト 52607039
A-77017 フライパン ベルフィーナライトプレミアム アーネスト 52607039
A-77017 フライパン ベルフィーナライトプレミアム アーネスト 52607039
A-77017 フライパン ベルフィーナライトプレミアム アーネスト 52607039
A-77017 フライパン ベルフィーナライトプレミアム アーネスト 52607039
A-77017 フライパン ベルフィーナライトプレミアム アーネスト 52607039

フライパン ベルフィーナライトプレミアム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1枚注文コード52607039品番A-77017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

こびり付きにくい、焦げ付きにくい!4層ブルーダイヤコーティング。耐摩耗試験100万回クリア。熱源を受ける面はしっかりと肉厚を確保しながら、側面の余分な厚さを削いだ特別設計。アルミダイカスト製法だから実現できる超軽量仕様。熱伝導も均一。食材をムラ無く加熱。

用途ガス専用のフライパン。料理、炒めもの、キッチンに。サイズ(cm)28材質アルミニウム合金表面処理ダイアモンドコート質量(g)670内径(Φmm)280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×29×9.5深さ(mm)60アズワン品番64-3283-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする