ハンドマッサージャー ハンドイーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード52607084 品番MCR6019W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

手のひら・指先を12層エアーバッグがじっくり揉みほぐす。ヒーターでリラックスしながら心地よいマッサージを楽しめる。エアー強度を2段階で調節可能。2つのプログラムモード搭載。オートオフタイマー機能搭載。収納ポーチ付き。

用途マッサージ器、ハンドマッサージャーとして。 材質ABS、ナイロン ホワイト 質量(g)760 消費電力(W)11.5 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×17.6×10.4 アズワン品番64-5288-96 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00038000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする