U-Q426 ノンスリップシート 防音・断熱・滑り止め ユーザー 52607355 U-Q426 ノンスリップシート 防音・断熱・滑り止め ユーザー 52607355 U-Q426 ノンスリップシート 防音・断熱・滑り止め ユーザー 52607355 U-Q426 ノンスリップシート 防音・断熱・滑り止め ユーザー 52607355

ノンスリップシート 防音・断熱・滑り止め

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ2畳タイプ 注文コード52607355 品番U-Q426
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

クッション性、防音効果抜群のノンスリップシート。床や畳にやさしい「EVA樹脂コーティング」で滑り止め効果抜群!粘着剤不使用で糊残りの心配なし。ハサミでカットできるので使う範囲に合わせて大きさを変えられる。ホットカーペット・床暖房にも対応しているから使いやす。断熱効果があり底冷えの冷気を防ぐ。

ベージュ 用途カーペット、ホットカーペット、マットの滑り止めに。断熱、防音にも。 材質EVAコーティング発泡ポリエチレン 厚さ(mm)2 サイズ2畳タイプ 質量(g)260 アズワン品番64-3282-76 寸法(縦×横)(cm)175×175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
ラグの滑り止め
その他業種

こたつの下のラグがスルスル滑りまくっていましたが、こちらを敷きましたら、危険度が可なり減り、歩くのが怖くなくなりました。とても良いお買い物でした。

対象商品:
52607364
2023-01-05
用途:
フロアカーペットの滑り止め用に
DH 運送 様 (運輸・通信業)

ホームページを
閲覧していたところ
この商品が
ありました
近くのホームセンターに
3畳用の物が
売ってなかったので
購入してみました
商品は
いい物だと
思います
確かに
すべりません
ひびきませんでした
ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする