ヒヤッと!フリーズクール ロックタンブラー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52607879 品番ND-8162
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽くて割れないアルミ製タンブラー。超軽量+割れないので使いやすい。触れた時の冷たさ・喉ごしの冷たさが抜群。内外面アルマイト加工でキズに強い。外面槌目加工で強度に優れ、手になじみやすい。

材質アルミニウム合金、内面:アルマイト加工、外面:アルマイト加工+槌目加工 容量(mL)300 質量(g)54 寸法(cm)Φ6.8×12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52607879
2025-07-07
用途:
BAR
寺村工業 様 (鉱業)

安いだけで買ったけど、氷溶けるの早いし、表面びちゃびちゃなるし最悪です 2度と買わない
普通のガラスのコップと一緒

対象商品:
52607888
2025-07-06
用途:
冷たい水や焼酎提供
横井建築設計室 様 (建設業・工事業)

昔買ったサイズがもう廃盤らしく
買ってはみたが
やはり少し小さい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする