曜日別特売
ND-8163 ヒヤッと!フリーズクール ロックタンブラー ベストコ 52607888

ND-8163 ヒヤッと!フリーズクール ロックタンブラー ベストコ 52607888
ND-8163 ヒヤッと!フリーズクール ロックタンブラー ベストコ 52607888
ND-8163 ヒヤッと!フリーズクール ロックタンブラー ベストコ 52607888
ND-8163 ヒヤッと!フリーズクール ロックタンブラー ベストコ 52607888
ND-8163 ヒヤッと!フリーズクール ロックタンブラー ベストコ 52607888

ヒヤッと!フリーズクール ロックタンブラー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード52607888品番ND-8163
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽くて割れないアルミ製タンブラー。超軽量+割れないので使いやすい。触れた時の冷たさ・喉ごしの冷たさが抜群。内外面アルマイト加工でキズに強い。外面槌目加工で強度に優れ、手になじみやすい。

材質アルミニウム合金、内面:アルマイト加工、外面:アルマイト加工+槌目加工容量(mL)400質量(g)60寸法(cm)Φ7.3×13.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52607879
2025-07-07
用途: BAR
寺村工業鉱業

安いだけで買ったけど、氷溶けるの早いし、表面びちゃびちゃなるし最悪です 2度と買わない
普通のガラスのコップと一緒

対象商品 : 52607888
2025-07-06
用途: 冷たい水や焼酎提供
横井建築設計室建設業・工事業

昔買ったサイズがもう廃盤らしく
買ってはみたが
やはり少し小さい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする