セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 安全ベスト・タスキ
セーフラン安全用品の 安全ベスト
セーフラン安全用品の ベスト型 安全ベスト
メッシュ反射ベスト ポリエステル 蛍光グリーン色
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10着)
注文コード
52613621
品番
21601-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
仕様
フロント面ファスナー、ポケットなし
材質
ポリエステル
色
蛍光グリーン
サイズ
XXL(ワンサイズのみ)
着丈(cm)
66(平置き)
身幅(cm)
64(平置き)
注意
※縫製や素材の特性により、サイズに誤差が生じる場合がございます。