スマートホーム分電盤 CNS-FIL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52616585 品番CNS3608-2FIL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

フタ付主幹スペース付

縦(mm)320 横(mm)330 深さ(mm)106 仕様フタなし 質量(kg)4 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単3 使用場所露出形 分岐回路数8 リミッタースペースなし 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類スペース 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 主幹ブレーカ容量60Aスペース 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A 分岐スペース数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする