河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
スマートホーム分電盤 CNS-FIL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52616603
品番
CNS3610-2FIL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
フタ付主幹スペース付
縦(mm)
320
横(mm)
370
深さ(mm)
106
仕様
フタなし
質量(kg)
5
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
相線式
単3
使用場所
露出形
分岐回路数
10
リミッタースペース
なし
機器スペース
なし
主幹ブレーカ種類
スペース
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
主幹ブレーカ容量
60Aスペース
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A
分岐スペース数
2