ボルトクール 半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズXL ネイビー 注文コード52617446 品番G-22420
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥3,480
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

専用バッテリーとファンを使用する空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ
XS〜4XLまで幅広いサイズ展開
衿台メッシュ素材使用
首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」
背中反射テープ
背中と両脇内側計3か所に保冷剤を入れられるポケット
腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」
コードホール付き両脇ポケット
ペットボトルも入る脇マルチポケット
右脇に草刈りバンド取り出し口
左内側にもバッテリーポケット
左袖マルチポケット
製品にバッテリー、ファンは付属されておりません。対応する機器をお買い求めの上ご使用ください。

用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング ネイビー サイズXL 胸囲(cm)126 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)26 着丈(cm)70 素材スムースタフタ(裏シレ―加工)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする