カレー職人なすとトマトのカレー中辛

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(170g×10個) 注文コード52617846 品番-
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,618
販売価格(税別)
1,498

具には、なすとトマトを使用しました。
トマトの酸味の華やかな味わいのカレーです。

種類レトルト食品 用途職人が作ったような本格的なカレーソースを、手頃な価格(普及価格)と簡単調理(レンジ対応)で楽しめる 原材料野菜(なす、トマト、たまねぎ)、小麦粉、ラード、トマトペースト、砂糖、カレー粉、食塩、炒めたまねぎペースト、たまねぎペースト、ポークブイヨン、にんにくペースト、酵母エキス/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル色素、カロチノイド色素)、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む) アレルギー小麦、大豆、鶏肉、豚肉 栄養成分エネルギー98kcal、たんぱく質2.4g、脂質4.3g、炭水化物12.4g、ナトリウム2.3g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※電子レンジでの加熱中は、袋が膨らみ、中身が沸騰します。
※加熱中、音がする場合がありますが、品質・安全上の問題はありません。
※蒸気吹出し口を下にして加熱すると、蒸気吹出し口からカレーが漏れ出ることがあります。
※レンジから取り出す際や、袋をあける際には、蒸気吹出し口より熱い中身が漏れることがあります。
※特に、電子レンジでの過度の加熱は、加熱中や加熱後の中身の飛び散り(突沸)の原因になりますので避けてください。
※開けにくいときは、ハサミで開封してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52617846
2022-02-20
用途:
食事
教育・研究機関

なすとカレーが絶妙でとても美味しかったです。レトルトなので長期保存できるので、10個パックでよかったです。

2021-05-22
用途:
主に夕食時ビールのアテに…
その他業種

久々の‘カレー職人’でしたが、この“なすとトマト”・ヴァージョンは、確か、初めてだと思います。辛さは物足りないのですが、スパイス等を追加すれば良しとして、味は、なすとトマトならではの深みがあって概して美味しいです。でも、何と言っても‘カレー職人’の最も良い所は、電子レンジでチンして即座に戴ける事です。本当に食べ飽きない味ですので、既に幾つか戴きました。しかも、本商品、リーズナブルですので、リピ確定です。

1人が参考にしています
対象商品:
52617846
2020-08-27
用途:
昼食に。
その他業種

忙しい、昼食にピッタリ、味も満足でした。次も注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする