曜日別特売
14.9CS M10X45 -DP 14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商 52620847

14.9CS M10X45 -DP 14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商 52620847
14.9CS M10X45 -DP 14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商 52620847

14.9 超強度六角穴付ボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(50本)ねじ径dM10注文コード52620847品番14.9CS M10X45 -DP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。

ねじ径dM10頭部形状六角穴付き首下長(mm)45材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)種別半ねじ表面処理デルタプロテクトコートピッチP(mm)1.5頭部高さ(mm)10.00(Max)/9.64(Min)穴の形状六角穴強度区分14.9穴深さT(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2585:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする