コノエ
コノエの ポイントベース
コノエダブルNo.2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
52620901
品番
W208
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途
測量ポイントの表示に。
材質
ABS樹脂
色
黒
質量(g)
2
寸法H(mm)
4
寸法d(mm)
5
寸法D(mm)
27
寸法D1(mm)
15
寸法D2(mm)
10
使用ネイル
No.01〜No.1
RoHS指令(10物質対応)
対応